Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsfass HDPE, 3,6 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-68041
Hersteller:
     CurTec
Herst.-Nr.:
     SERIE 7000
EAN/GTIN:
     8714191000269
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrgutfass
Sicherheitsfass
Superweithalsfass
Weithals-Fass

Sehr gut geeignet für verschiedene Verwendungsbereiche wie z. B. flüssige, pulverisierte oder pastöse Chemikalien, aber auch für Lebensmittel. Wegen der Hohldeckelkonstruktion des strapazierfähigen Schraubdeckels (mit Gummidichtung) bleibt bei der Füllung keine Luft im Gefäss zurück.

  • Material: Hochdruck-Polyethylen
  • max. Fülltemperatur: 80-° C
  • der Inhalt muss auf 30-° C abgekühlt sein, bevor das Fass verschlossen werden kann
  • die Fässer sind stapelbar und können verplombt werden
  • 4 Grössen sind entsprechend der internationalen Norm U N -X lieferbar


Aussendurchmesser:

  • Fass: 198 mm, Deckel 136 mm
  • Fass: 274 mm, Deckel 204 mm
  • Fass: 316 mm, Deckel 204 mm
Weitere Informationen:
Gefahrstoffgeeignet:
Ja
Recyclebar:
Ja
Volumen:
3,6 l
Griff:
Griffmulde
Wasserdicht:
Ja
Aussenhöhe:
171 mm
Stapelbar:
Ja
Lebensmittelecht:
Ja
Aussendurchmesser:
198 mm
Leitfähig:
Nein
Höhe:
171 mm
Nestbar:
Nein
Behältertyp:
Weithalsfass
Durchmesser:
198 mm
Zertifikate:
UN-1H2/X12/S/--/NL/CURTEC 2018
Inhalt:
3,6 l
Farbe:
natur
Ausführung:
wasserdicht
Fahrbar:
Nein
Deckel:
Ja
Lieferumfang:
Weithalsfass
Typ:
Weithalsfass, 3,6 Liter
Temperaturformbeständigkeit von:
-20 °C
Gefahrstofftyp:
Chemikalien; Flüssigkeiten
Temperaturformbeständigkeit bis:
80 °C
Masse ø x H:
198 x 175 mm
Material:
High Density Polyethylen (HDPE)
Auslauf:
Nein
Deckeltyp:
Schraubdeckel
Gewicht:
0.344 kg
Unterbau:
nicht relevant
Weitere Suchbegriffe: Weithalsfass, pe sicherheitsfass, superweithalsfass, superweithalsfass curtec, 68041, 68041-SW81, Fässer, Tonnen, Tonne, Fass
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.