Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einseitiger Handlauf,für Grösse 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-68090
Hersteller:
     Haca
Herst.-Nr.:
     10893011100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handlauf für Podestleitern
Podestleiter-Handlauf
Podesttreppe Handlauf
handlauf für podestleitern

als Sonderausstattung am Aufstieg

Weitere Informationen:
Für Grösse:
3
DIN-Norm:
EN 14183
Traglast:
150 kg
Höhe:
60 mm
Gewicht:
7,5 kg
Weitere Suchbegriffe: 68090, 68090-SW81, Podestleitern, Podestleiter, Leiter, Stufenleiter, Alustufenleiter, Stufenstehleiter, Bockleiter, Aluminiumstufenstehleiter, Klapptrittleiter, Haushaltsleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,76*
€ 93,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,62*
€ 92,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,67*
€ 87,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,16*
€ 84,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.