Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einseitiger Handlauf,für Grösse 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     224-68091
Hersteller:
     Haca
Herst.-Nr.:
     10893011100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handlauf für Podestleitern
Podestleiter-Handlauf
Podesttreppe Handlauf
handlauf für podestleitern

als Sonderausstattung am Aufstieg

Weitere Informationen:
Für Grösse:
4
DIN-Norm:
EN 14183
Traglast:
150 kg
Plattformlänge:
100 mm
Höhe:
80 mm
Gewicht:
9,5 kg
Plattformbreite:
70 mm
Tritttiefe:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: 68091, 68091-SW81, Podestleitern, Podestleiter, Leiter, Stufenleiter, Alustufenleiter, Stufenstehleiter, Bockleiter, Aluminiumstufenstehleiter, Klapptrittleiter, Haushaltsleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,83*
€ 93,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,96*
€ 92,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.