Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

styro- Schubladenbox Styroval, 10 Schübe offen, DIN C4, Polystyrol, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel/uz30a
Artikel-Nr.:
     224-68690
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     23102-85 +PKRPACK.
EAN/GTIN:
     7612176102186
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox
  • schlagfestes, antistatisches Polystyrol
  • Ausführung schwarz und grau aus Recycling-Kunststoffen
  • mit 10 offenen Flachschüben
  • Füllhöhe: 20 mm
  • Schubladeninnenformat: DIN C4
  • inkl. Beschriftungsmaterial
  • Masse: B 246 x H 323 x T 335 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Umweltsiegel:
Blauer Engel
Aussentiefe:
335 mm
Griffmulden:
Ja
Beschriftungsfeld:
Ja
Aussenbreite:
246 mm
Aussenhöhe:
323 mm
Schubladenfront:
offen
Material:
Polystyrol (PS)
Stapelbar:
Ja
Geeignet für:
DIN A4
Anzahl Schubladen:
10
Gewicht:
5 kg
Auszug:
Vollauszug
Weitere Suchbegriffe: 68690, 68690-SW81, Schubladenboxen, Sortierbox, Schubladen-System, Postfach, Postfächer, Schreibtischablagefach, Briefhalter, Briefkorb, Briefablage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 75,13*
€ 98,04*
Frei Haus
ab € 85,51*
€ 113,57*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,04*
€ 116,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,68*
€ 116,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,40*
€ 111,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,58*
€ 105,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,13*
€ 89,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.