Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenuntersatz für DIN A4-Schubladenschränke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-69527
Hersteller:
     Kovos
Herst.-Nr.:
     2338
EAN/GTIN:
     4250510902196
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Rollenuntersatz

Machen Ihren Schubladenschrank beweglich und Sie können ihn mühelos verschieben. Sie bestehen aus einer stabilen, abgekanteten Stahlblechplatte mit untergesetzten Qualitätslenkrollen. Der Rollenuntersatz wird einfach gegen den Sockel ausgetauscht.

  • Masse: B 280 x T 432 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
für DIN A4
Material:
Stahlblech, lackiert
Höhe:
70 mm
Tiefe:
400 mm
Breite:
275 mm
Weitere Suchbegriffe: 69527, 69527-SW81, Stahlschränke Zubehör, Stahlschrank Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 46,98*
€ 64,43*
Frei Haus
ab € 56,79*
€ 75,86*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.