Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Schubladeneinsätze DIN A4, 9 Fächer, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-69572
Hersteller:
     BJS
Herst.-Nr.:
     10357
EAN/GTIN:
     4250510917206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Aus Polystyrol. Damit lassen sich die Schubladen der Schränke in kleinere Fächer aufteilen, die eine übersichtliche Unterbringung von verschiedenen Kleinteilen im Werkstatt- und Bürobereich gewährleisten.

  • Höhe Einsätze: 50 mm
  • 10 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
9 Fächer
Material:
Polystyrol (PS)
Höhe:
50 mm
Gewicht:
Jan 75 kg
Tiefe:
297 mm
Breite:
210 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, 69572, 69572-SW81, Stahlschränke Zubehör, Stahlschrank Zubehör, Stahlschubladenschrank, Büroschrank, Schrank, Schubladenunterteilung, Schublade, Schubladenschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 56,37*
€ 74,66*
Frei Haus
ab € 70,26*
€ 92,35*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 74,66*
€ 88,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 73,82*
€ 87,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 70,00*
€ 83,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 67,98*
€ 80,90
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 56,37*
€ 67,08
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,637* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.