Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Schubladeneinsätze DIN A3, 12 Fächer, 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-69578
Hersteller:
     BJS
Herst.-Nr.:
     10359
EAN/GTIN:
     4250510917237
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Aus Polystyrol. Damit lassen sich die Schubladen der Schränke in kleinere Fächer aufteilen, die eine übersichtliche Unterbringung von verschiedenen Kleinteilen im Werkstatt- und Bürobereich gewährleisten.
DIN A3-Format

  • Fächermasse:

- 12 Fächer = 3 x 175 x 83 mm + 9 x 83 x 66 mm
- 9 Fächer = 3 x 175 x 83 mm + 6 x 83 x 90 mm

  • 5 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
12 Fächer
Material:
Polystyrol (PS)
Höhe:
45 mm
Gewicht:
Jan 55 kg
Tiefe:
420 mm
Breite:
297 mm
Anzahl Fächer:
12 Stk
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, 69578, 69578-SW81, Stahlschränke Zubehör, Stahlschrank Zubehör, Stahlschubladenschrank, Büroschrank, Schrank, Schubladenunterteilung, Schublade, Schubladenschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 73,43*
€ 96,07*
Frei Haus
ab € 91,57*
€ 118,10*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 96,07*
€ 114,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 94,07*
€ 111,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 90,26*
€ 107,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 85,85*
€ 102,16
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 73,43*
€ 87,38
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 14,686* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.