Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Schubladeneinsätze DIN A3, 9 Fächer, 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-69579
Hersteller:
     BJS
Herst.-Nr.:
     10755
EAN/GTIN:
     4250510917244
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Aus Polystyrol. Damit lassen sich die Schubladen der Schränke in kleinere Fächer aufteilen, die eine übersichtliche Unterbringung von verschiedenen Kleinteilen im Werkstatt- und Bürobereich gewährleisten.
DIN A3-Format

  • Fächermasse:

- 12 Fächer = 3 x 175 x 83 mm + 9 x 83 x 66 mm
- 9 Fächer = 3 x 175 x 83 mm + 6 x 83 x 90 mm

  • 5 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
9 Fächer
Material:
Polystyrol (PS)
Höhe:
75 mm
Tiefe:
420 mm
Breite:
297 mm
Anzahl Fächer:
9 Stk
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, 69579, 69579-SW81, Stahlschränke Zubehör, Stahlschrank Zubehör, Stahlschubladenschrank, Büroschrank, Schrank, Schubladenunterteilung, Schublade, Schubladenschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 84,43*
€ 110,47*
Frei Haus
ab € 103,12*
€ 132,40*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 110,47*
€ 131,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 108,80*
€ 129,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 104,68*
€ 124,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 98,12*
€ 116,76
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 84,43*
€ 100,47
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 16,886* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.