Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischaufsteller, glasklares PLEXIGLAS-, 140 mm hoch, 2 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-69677
Hersteller:
     Ernst Kunststoffe
Herst.-Nr.:
     104776
EAN/GTIN:
     4004360969010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrägaufsteller
Schrägsteller
Tisch-Aufsteller
Tischaufsteller

Durch die einfache Handhabung ist der Schrägaufsteller ideal für die perfekte Warenpräsentation. Die Produkte einfach auf den Schrägsteller stellen - fertig. Der Aufsteller ist aus glasklarem PLEXIGLAS- gefertigt und in verschiedenen Grössen erhältlich. Die extrabreite Grösse ist ideal für aufgeschlagene Bücher.

  • Material: PLEXIGLAS-
  • Höhe 110 mm, 140 mm und 180 mm: 2 Stück = 1 Paket
  • Höhe 230 mm: 1 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Form:
V-Form
Farbe:
glasklar
Stück pro Paket:
2
Präsentation:
einseitig
Material:
Plexiglas
Höhe:
140 mm
Format:
aufgeschlagene Bücher
Tiefe:
115 mm
Breite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Tischschild, tischaufsteller, 69677, 69677-SW81, Werbeaufsteller, Aufsteller, Tischschilder, Display, Ständer, Prospektständer, Messeausstattung, Prospekthalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,67* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,13*
€ 19,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,81*
€ 18,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,27*
€ 18,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,82*
€ 17,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,32*
€ 17,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,34*
€ 13,49
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.