Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston Kleinteilemagazine Serie 294, 12 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-70120
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     294
EAN/GTIN:
     6416763083312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Kleinteilemagazin
Einsatzkästen Schubladenmagazin
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin

einzeln aufhängbar an der Wand
Höhe: 290 mm
frei aufstellbar auf der Tischplatte
kombinierbar mit Tisch-Drehständer
die Magazine haben einen Polypropylen-Rahmen
Etagenböden aus verzinktem Stahl
glasklare Polystyrol-Schubladen mit Selbstklebe-Etiketten
einheitliche Rahmen-Aussenmasse: H 290 x B 310 x T 180 mm
einheitliche Schubladen-Aussenmasse: T 175 mm
einheitliche Schubladen-Innenmasse: T 146 mm
Typ 290
30 Schubladen
Schubladenmasse aussen: H 41 x 55, innen: H 32 x B 47 mm
Typ 291
24 Schubladen
Schubladenmasse aussen: H 41 x 69, innen: H 32 x B 61 mm
Typ 292
12 Schubladen
Schubladenmasse aussen: 41 x 138, innen: H 32 x B 132 mm
Typ 294
12 Schubladen
Schubladenmasse aussen: H 59 x 92, innen: H 57 x B 83 mm
Typ 296
4 Schubladen
Schubladenmasse aussen: H 59 x 277, innen: H 57 x B 268 mm
Typ 297
6 Schubladen
Schubladenmasse aussen: H 81 x 138, innen: H 74 x B 128 mm
Typ 290C
12 Schubladen
Schubladenmasse aussen: H 41 x 69, innen: H 32 x B 61 mm
3 Schubladen
Schubladenmasse aussen: H 59 x 92, innen: H 57 x B 83 mm
1 Schublade
Schubladenmasse aussen: H 81 x 138, innen: H 74 x B 128 mm

Weitere Informationen:
Rahmenbreite:
310 mm
Schubladenbreite aussen:
92 mm
Material Gehäuse:
Stahl
Rahmenhöhe:
290 mm
Inhalt pro Schublade:
0,7 l
Stapelbar:
Ja
Anzahl Schubladen:
12
Höhe:
290 mm
Rahmentiefe:
180 mm
Typ:
294
Farbe:
transparent
Schubladenhöhe aussen:
59 mm
Tiefe:
180 mm
Schubladentiefe innen:
146 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Material Schubladen:
Polystyrol (PS); Polypropylen (PP)
Drehbar:
Nein
Temperaturformbeständigkeit von:
-20 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
55 °C
Schubladentiefe aussen:
175 mm
Schubladenhöhe innen:
55 mm
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Schubladenbreite innen:
82 mm
Serie:
294
Gewicht:
Feb 35 kg
Breite:
310 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleinteil-Magazin, Kleinteile-Magazin, Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Schubladen Schubladenmagazin, kleinteilemagazin treston, klarsicht-magazin, 70120, 70120-SW81, Kleinteilbox, Sortierbox, Magazinschrank, Kleinteilebehälter, Kleinteilelager, Ordnungsbox, Magazinwagen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 35,97*
€ 46,56*
€ 4,95*
ab € 35,96*
€ 46,56*
€ 8,95*
ab € 35,48*
€ 47,36*
14 Tage
20
Frei Haus
ab € 37,16*
€ 47,96*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 40,96*
€ 52,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
294-4ESD
€ 100,42*
Zubehör
Treston
V-00
€ 3,97*
Zubehör
Treston
V-01
€ 4,12*
Zubehör
Treston
V-012
€ 7,39*
Zubehör
Treston
V-02
€ 4,98*
Zubehör
Treston
V-04
€ 5,00*
Zubehör
Treston
V-0456
€ 8,31*
Zubehör
Treston
V-06
€ 1,199*
Zubehör
Treston
V-07
€ 8,50*
Zubehör
Treston
V-078
€ 1,079*
Zubehör
Treston
V-012
€ 8,10*
Zubehör
Treston
V-012
€ 8,10*
Zubehör
Treston
V-0456
€ 9,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.