Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-70866 Herst.-Nr.: 914005440515 EAN/GTIN: 4977766628112 |
| | |
|
| | |
| Für P-touch QL-500, QL 500A, QL-500 BS, QL-550, QL-560, QL-560 VP, QL-570, QL-580, QL-650 TD, QL-700, QL-710, QL710W, QL-720, QL-720NW, QL-1050, QL-1050N,und QL-1060N. - Adress-, Mehrzweck-, Ordnerregister- und Versandetiketten
- Material: Papier weiss (ausser CD-/DVD-Etiketten Film, ø 58 mm)
- Runde Etiketten (ø 24 mm) nicht für QL-500
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiss | Ausführung: | selbstklebend | TÜV/GS-geprüft: | Nein | Masse: | 29 x 90 mm | Material: | Papier | Geeignet für: | Pakete | Haftung: | permanent | Höhe: | 29 mm | Anzahl Stück: | 400 | Verwendung: | Etikettendrucker | FSC-zertifiziert: | Nein | Breite: | 90 mm |
Kompatible Geräte: | | Brother: | P-Touch QL 1050; P-Touch QL 1050 N; P-Touch QL 1060 N; P-Touch QL 1060 NX; P-Touch QL 1100; P-Touch QL 1100 C; P-Touch QL 1100 NWB; P-Touch QL 1100 NWBC; P-Touch QL 1100 Series; P-Touch QL 1110; P-Touch QL 1110 NWB; P-Touch QL 1110 NWBc; P-Touch QL 1110 Series; P-Touch QL 500; P-Touch QL 500 A; P-Touch QL 500 BS; P-Touch QL 500 BW; P-Touch QL 500 Series; P-Touch QL 550; P-Touch QL 560; P-Touch QL 560 Series; P-Touch QL 560 VP; P-Touch QL 560 YX; P-Touch QL 570; P-Touch QL 580; P-Touch QL 580 N; P-Touch QL 580 Series; P-Touch QL 600; P-Touch QL 600 B; P-Touch QL 600 G; P-Touch QL 600 R; P-Touch QL 650 TD; P-Touch QL 700; P-Touch QL 710 Series; P-Touch QL 710 W; P-Touch QL 710 WSP; P-Touch QL 720 NW; P-Touch QL 800; P-Touch QL 810 Series; P-Touch QL 810 W; P-Touch QL 810 Wc; P-Touch QL 820 NW; P-Touch QL 820 NWB; P-Touch QL 820 NWBc; P-Touch QL 820 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Computeretikett, EDV-Etikett, Endlosetiketten, Lochrandetiketten, Nadeldrucker-Etiketten, Tabellieretikett, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, wiederablösbare Etiketten, thermodirekt-etiketten brother, adressaufkleber, adressaufkleber rolle, 70866, 70866-SW81, Etikettenrollen, Beschriftung, Etikettendrucker, Beschriftungsgerät, Rückenschilder und Zubehör, Farbbandkassette für Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassette, Beschriftungsgerät-Farbbandkassette |
| | |
| | | Angebote (39) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Packung | € 4,15* | ab € 6,17* | € 8,33* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 6,28* | € 8,40* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 6,39* | € 8,46* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 6,39* | € 8,46* | | | | Lager 224 | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 8,52* | € 11,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 8,52* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|