Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherenhubtisch CRD 200, Tragkraft 200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-72947
Hersteller:
     EdmoLift Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     36472
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelscheren Hubtisch
Doppelscherenhebebühne
Doppelscherenhubtisch
doppelscheren hubtisch

Die C-Modelle des Hubtisches sind preisgünstig durch grosse Serienproduktionen und haben eine Hubintensität von 30 Hüben am Tag bei maximaler Belastung. Die Hubtische entsprechen in ihrer Bauweise der EN 1570-1 und sind auch für den Grubeneinbau geeignet.
Der Hubtisch ist mit einer umlaufenden Sicherheitsleiste inkl. Quittierfunktion, einem mechanischen Rohrbruchventil im Zylinder, einem elektromagnetischen Rohrbruchventil am Zylinder, Wartungsstützen sowie einem Überdruck- und Konstantflussventil ausgestattet. Die Senkgeschwindigkeit ist einstellbar, die Hydraulikzylinder besitzen verchromte Kolbenstangen. Das Bedienelement zum Heben und Senken besitzt eine Totmann-Funktion, einen Taster "Auf" -"Ab" sowie eine Not-Aus-Taste mit Verriegelungsfunktion.
Sonderanfertigungen, Hubtische mit Doppel- oder Tandemschere sowie umfangreiches Zubehör (Raduntergestell, Hubwagenvorrichtung, runde Drehscheiben) sind auf Anfrage lieferbar!
Modell CRD 200 (mit Doppelscheren)
- Tragkraft: 200 kg
- Bauhöhe: 280 mm, Nutzhub: 1170 mm, Endhöhe: 1450 mm
- Hubzeit: ca. 12 sec.
- Leistung: 0,37 kW
- Gewicht: ca. 85 kg
Modell CR 500
- Tragkraft: 500 kg
- Bauhöhe: 160 mm, Nutzhub: 600 mm, Endhöhe: 760 mm
- Hubzeit: ca. 12 sec.
- Leistung: 0,37 kW
- Gewicht: ca. 90 kg
Modell CR 1000
- Tragkraft: 1000 kg
- Bauhöhe: 160 mm, Nutzhub: 600 mm, Endhöhe: 760 mm
- Hubzeit: ca. 23 sec.
- Leistung: 0,37 kW
- Gewicht: ca. 110 kg
Modell CL 1001
- Tragkraft: 1000 kg
- Bauhöhe: 180 mm, Nutzhub: 820 mm, Endhöhe: 1000 mm
- Hubzeit: ca. 15 sec.
- Leistung: 0,75 kW
- Gewicht: ca. 152 kg
Modell CB 1500
- Tragkraft: 1500 kg
- Bauhöhe: 210 mm, Nutzhub: 1000 mm, Endhöhe: 1210 mm
- Hubzeit: ca. 17 sec.
- Leistung: 1,5 kW
- Gewicht: ca. 255 kg
Modell CL 2000
- Tragkraft: 2000 kg
- Bauhöhe: 200 mm, Nutzhub: 820 mm, Endhöhe: 1020 mm
- Hubzeit: ca. 17 sec.
- Leistung: 1,5 kW
- Gewicht: ca. 200 kg

  • Wartungsfreie Gleitlager in den Scheren
  • Farbe: Plattform und Grundrahmen in blau (RAL 5002), Scheren oder bewegliche Teile in signalorange (RAL 2010)
  • elektronische Steuereinheit UC60 in Plug-und-Play-Version
  • Steuerspannung: 24 VDC
  • Schutzklasse: IP 65
  • Kabellänge für Bedienelement: 3 m


Sonderanfertigungen, Hubtische mit Doppel- oder Tandemschere sowie umfangreiches Zubehör (Raduntergestell, Hubwagenvorrichtung, runde Drehscheiben) auf Anfrage lieferbar!

Weitere Informationen:
Anlieferung:
Teilmontiert
Hubantrieb:
elektrisch
Nutzhöhe:
1170 mm
Endhöhe:
1450 mm
Doppelscheren:
Ja
Plattformbreite:
600 mm
Gesamtlänge:
900 mm
Gesamtbreite:
600 mm
Steuerspannung:
24 V
Hubbereich:
280 - 1450 mm
Länge:
900 mm
Farbe:
violettblau RAL 5000; signalorange RAL2010
Ausführung:
für Grubeneinbau geeignet
Fahrbar:
Nein
Schutzklasse:
IP 65
Plattformlänge:
900 mm
Rohrbruchventil:
mechanisch
DIN EN:
DIN EN 1570
Tischplatte L x B mm:
900 x 600
Leistung:
370 W
Kabellänge:
3 m
Bauhöhe:
280 mm
Modell:
CRD 200
Hydraulikzylinder:
Ja
Hubzeit:
12 s
Material:
Stahl
Traglast:
200 kg
Gewicht:
85 kg
Breite:
600 mm
Steuerung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 72947, 72947-SW81, Stapler, Scherenhubwagen, Hubgerät, Scherenhubtischwagen, Scherenhubtisch, Hubtisch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
65 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.253,14*
€ 2.431,70*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 2.335,54*
€ 2.517,24*
Frei Haus
ab € 2.383,95*
€ 2.582,47*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.517,24*
€ 2.995,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.487,17*
€ 2.959,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.397,52*
€ 2.853,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.352,68*
€ 2.799,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.335,54*
€ 2.779,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.