Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmschlossgurt, einteilig, 4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-72980
Hersteller:
     SpanSet
Herst.-Nr.:
     D011728
EAN/GTIN:
     4020749103912
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
  • Einteilig
  • 25 mm Bandbreite
  • 250 daN zul. Zugkraft in der Umreifung
  • Standardfarbe Orange
  • Länge 4 Meter


Zurrgurte nach DIN EN 12195-2, VDI 2700 ff

  • oberflächenschonender Transport auch von empfindlichen Gütern
  • Gurtband aus 100% Polyester
  • Temperaturbeständigkeit: - 40 bis + 100-°C
  • chromatierte Spann- und Verbindungselemente
  • gute Chemikalienbeständigkeit gegen Säuren
  • mit GS-Zeichen
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Ausführung:
einteilig
Zugkraft:
250 daN
Temperaturformbeständigkeit von:
-40 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
100 °C
Material:
Polyester
Umreifung:
250 daN
Gewicht:
0.12 kg
Breite:
25 mm
Länge:
4000 mm
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, umreifungsgurt 25mm, ratschenzurrgurt, umreifungsgurt spanset, 72980, 72980-SW81, Gurtsystem, Spanngurt, Befestigung, Trageband, Gurt, Hebeband, Gurtband, Ladungssicherung, Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.