Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschenzurrgurt, 25 mm Bandbreite, einteilig, 4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-72981
Hersteller:
     SpanSet
Herst.-Nr.:
     D011729
EAN/GTIN:
     4020749102014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
  • 400 daN zul. Zugkraft direkt, 800 daN in der Umreifung
  • Standardfarbe Orange

[br /]Zurrgurte nach DIN EN 12195-2, VDI 2700 ff

  • oberflächenschonender Transport auch von empfindlichen Gütern
  • Gurtband aus 100% Polyester
  • Temperaturbeständigkeit: - 40 bis + 100C
  • chromatierte Spann- und Verbindungselemente
  • gute Chemikalienbeständigkeit gegen Säuren
  • mit GS-Zeichen
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Ausführung:
einteilig
Zugkraft:
250 daN
Länge:
4 m | 4000 mm
Temperaturformbeständigkeit von:
-40 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
100 °C
Material:
Polyester
Umreifung:
500 daN
Gewicht:
0.3 kg
Breite:
25 mm
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschen-zurrgurt 25 mm 4m 1-teilig, ratschenzurrgurt spanset, ratschenzurrgurt, 72981, 72981-SW81, Gurtsystem, Spanngurt, Befestigung, Trageband, Gurt, Hebeband, Gurtband, Ladungssicherung, Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.