Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packband Abroller Nopi Economy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-73638
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56406-0-1
EAN/GTIN:
     4042448913982
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Filamentabroller
Handabroller

stabiles Metallgehäuse
mit ergonomischem Griff und Klingenschutz
Gewicht: ca. 360 g
Lieferung ohne Klebeband

Weitere Informationen:
Farbe:
gelb; schwarz
Max. Rollenbreite:
50 mm
Gewicht (g):
360
Feststellbremse:
Nein
Material:
Metall; Kunststoff
Kerndurchmesser:
76 mm
Max. Rollenlänge:
66 m
Klingenschutz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Handabroller Packband, Packbandabroller, Paketbandabroller, handabroller 50mm 66m tesa, filamentabroller 50 mm, tesa filamentabroller, 73638, 73638-SW81, Abroller, Verpackungsmaterial, Klebebandabroller
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
1
€ 5,49*
ab € 8,75*
€ 11,09*
3 Tage
76
1
€ 2,90*
ab € 8,87*
€ 11,32*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 9,09*
€ 11,61*
2 Tage
21
1
€ 5,95*
ab € 9,20*
€ 11,70*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 15,22*
€ 18,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
06300-00001-01
ab € 7,76*
Ähnlich
k.A.
1105
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.