Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasslifter RS 1/M, orange lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-73747
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     RSI/M LACKIERT RAL 2000 ORANGE
EAN/GTIN:
     4052462001558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Zangengreifer
Fassgreifer
Fassgreifer (Kran)
Fasszange

Der Fasslifter "RS/M" garantiert einen sicheren und schnelleren Transport von gefüllten Fässern. Er ist für lange Standzeiten aus stabilem Stahlblech konstruiert und für den Stapelfahrer übersichtlich aufgebaut. Der Fasslifter ist mit einer verzinkten Greifvorrichtung und einem Gummianschlag zur Vermeidung von Fassbeschädigungen ausgestattet. Der Greiferholm ist mit dem Grundrahmen verschraubt. Der Fasslifter verfügt über eine extrem hohe Klemmkraft und ist auch gegen unbeabsichtigtes Abrutschen gesichert. Der "RS" ist in drei verschiedenen Farben und zwei Traglasten erhältlich.

  • Farbe: orange (RAL 2000), blau (RAL 5012) oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461
  • Max. Gabelzinkenquerschnitt: 150 x 65 mm
  • Typ "RS 1": für max. ein 200-Liter-Fass Traglast: 800 kg, Gabelabstand: 240 mm, Masse (B/T/H): 585 x 1290 x 930 mm, Gewicht: 94 kg
Weitere Informationen:
Kippvorgang:
Ja
Farbe:
gelborange RAL 2000
Gabeltaschenabstand:
240 mm
Fahrbar:
Nein
Gabelabstand:
540 mm
Oberfläche:
lackiert
Bereifung:
keine
Hubantrieb:
Nein
Innenmasse Gabeltasche B x H:
150 x 65 mm
Aufnahme durch:
Greifmechanismus
Für Fassdurchmesser:
585 mm
Anwendung:
Fasshebung
Tiefe:
1180 mm
Fasstyp:
Stahlsickfass
Material:
Stahl
Feststellbremse:
Nein
Hubfunktion:
Nein
Tragkraft:
800 kg
Höhe:
930 mm
Gewicht:
139 kg
Breite:
960 mm
Weitere Suchbegriffe: Fasszange (Lager), Fasszangen, Fasszangengreifer, Fass-Lifter, Fassheber, Fasslifter, fass zangengreifer, 73747, 73747-SW81, Hebegerät, Fasskipper, Fasshandling, Baukarre, Stechkarre, Stapelkarre, Stapelbehälter, Schubkarre
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.321,24*
€ 1.417,04*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.321,16*
€ 1.417,07*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.399,60*
€ 1.498,42*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.369,87*
€ 1.504,31*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 2.034,09*
€ 2.131,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.131,38*
€ 2.536,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.114,67*
€ 2.516,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.061,87*
€ 2.453,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.034,09*
€ 2.420,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.