Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theke Cool, rot hochglänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-73875
Hersteller:
     MS Schuon
Herst.-Nr.:
     104785
EAN/GTIN:
     4250510850084
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
73875
73875-SW81
Tresen
Empfangstheke

Für den mobilen Einsatz im Büro, als Bewirtungscenter bei kleinen Feiern oder als Rednerpult einsetzbar. Auch für Messen und als Empfangstheke geeignet.

  • mit sechs Fächern auf der Rückseite für jede Menge jeweils benötigter Utensilien
  • Arbeitsplatte: Milchglas mit Chromkante
  • Korpus: 22 mm starkes Holz mit Silber-Dekor
  • vier Lenkroleln, zwei feststellbar
  • Front: MDF-Platte, hochglanzlackiert
  • B 1400 x T 580 x H 1130 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Oberfläche:
lackiert
Erweiterbar:
Nein
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe Gestell:
rot
Tiefe:
530 mm
Elektrifizierbar:
Nein
Material Platte:
Glas
Höhe:
1130 mm
Farbe Platte:
grau
Breite:
1400 mm
Material Gestell:
Spanplatte
Weitere Suchbegriffe: Empfang, Besprechungstheke, Thekentisch, Theke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 772,27*
€ 877,85*
Frei Haus
ab € 883,50*
€ 1.001,63*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 877,85*
€ 1.044,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 875,97*
€ 1.042,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 847,79*
€ 1.008,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 818,83*
€ 974,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 772,27*
€ 919,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.