Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdeckel für Rechteckbehälter, 3300 l, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-74177
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     1979
EAN/GTIN:
     4052886136461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel (GFK)
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel

Wenn Sie Ihre sensiblen Einlagerungen in CEMO Rechteckbehältern schützen möchten, sind die dazugehörenden Flachdeckel genau das Richtige.
Die grauen Flachdeckel sind aus GFK gefertigt und passen auf verschiedene Rechteckbehälter unserer CEMO Serie. Sie sind platzsparend einsetzbar und sichern Ihre Einlagerungen zusätzlich ab.

  • passend zu CEMO Rechteckbehälter 3300 l
  • Material: GFK
  • Masse: L 2050 x B 2050 x H 60 mm
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Aussenbreite:
2050 mm
Aussenhöhe:
60 mm
Lebensmittelgeeignet:
Nein
Gefahrstoffgeeignet:
Nein
Material:
Glasverstärkter Kunststoff (GFK)
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Leitfähig:
Nein
Deckeltyp:
Auflagedeckel
Gewicht:
23 kg
Aussenlänge:
2050 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 542,25*
€ 595,68*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 576,15*
€ 624,71*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 580,77*
€ 624,71*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 583,55*
€ 630,37*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 807,21*
€ 867,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 867,90*
€ 1.032,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 866,92*
€ 1.031,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 852,10*
€ 1.014,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 835,44*
€ 994,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 807,21*
€ 960,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEMO
7567
ab € 121,99*
Sonstiges
CEMO
1142
ab € 120,76*
Sonstiges
CEMO
1165
ab € 579,47*
Sonstiges
CEMO
1150
ab € 578,14*
Sonstiges
CEMO
1166
ab € 660,69*
Sonstiges
CEMO
1151
ab € 658,84*
Sonstiges
CEMO
7568
ab € 153,73*
Sonstiges
CEMO
5671
ab € 153,71*
Sonstiges
CEMO
1143
ab € 153,09*
Sonstiges
CEMO
7569
ab € 141,12*
Sonstiges
CEMO
1160
ab € 140,63*
Sonstiges
CEMO
1144
ab € 140,61*
Sonstiges
CEMO
1167
ab € 1.078,18*
Sonstiges
CEMO
1152
ab € 1.049,46*
Sonstiges
CEMO
7570
ab € 221,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.