Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original, Canon Toner C-EXV18, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-75594
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0386B002
EAN/GTIN:
     4960999394312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Erstklassige Druckergebnisse garantieren Ihnen diese Original-Tonerkassetten. Texte und grafische Elemente werden sauber und scharf wiedergegeben und beim Wechsel der Tonerkassetten erneuern Sie gleichzeitig das Drucksystem.

Verwendbar mit folgenden Druckern:

IR 1018

IR 1018 J

IR 1019

IR 1020

IR 1020 J

IR 1022

IR 1022 Series

IR 1022 a

IR 1022 f

IR 1022 i

IR 1022 iF

IR 1024 Series

IR 1024 a

IR 1024 f

IR 1024 i

IR 1024 iF

IR 1025

IR 1025 Series

IR 1025 iF

IR 1025 n

Imagerunner 1018

Imagerunner 1018 J

Imagerunner 1019

Imagerunner 1020

Imagerunner 1020 J

Imagerunner 1022

Imagerunner 1022 Series

Imagerunner 1022 a

Imagerunner 1022 f

Imagerunner 1022 i

Imagerunner 1022 iF

Imagerunner 1024 Series

Imagerunner 1024 AF

Imagerunner 1024 a

Imagerunner 1024 f

Imagerunner 1024 iF

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Seitenleistung S/W:
8400
Kapazität ca./ Seiten:
8400
Typ:
Tonerkassette
Sparpack:
Nein
kompatibel zu:
Canon C-EXV18 (0386B002)
Originalzubehör:
Ja

Kompatible Geräte:
Canon:
imageRUNNER 1018; imageRUNNER 1018 J; imageRUNNER 1019; imageRUNNER 1020; imageRUNNER 1020 J; imageRUNNER 1022; imageRUNNER 1022 a; imageRUNNER 1022 f; imageRUNNER 1022 i; imageRUNNER 1022 iF; imageRUNNER 1022 Series; imageRUNNER 1024 a; imageRUNNER 1024 AF; imageRUNNER 1024 f; imageRUNNER 1024 iF; imageRUNNER 1024 Series; IR 1018; IR 1018 J; IR 1019; IR 1020; IR 1020 J; IR 1022; IR 1022 a; IR 1022 f; IR 1022 i; IR 1022 iF; IR 1022 Series; IR 1024 a; IR 1024 f; IR 1024 i; IR 1024 iF; IR 1024 Series; IR 1025; IR 1025 iF; IR 1025 n; IR 1025 Series
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, toner schwarz canon, lasertoner, lasertoner schwarz, 75594, 75594-SW81, Druckertoner, Druckkassette, Laserfaxtoner, Laserfax-Tonerkassette, Copybox (Laserdrucker), Druckkassette (Laserdrucker), Tonerkassette (Laserdrucker)
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
1
€ 4,15*
ab € 30,84*
€ 40,44*
2 Tage
151
€ 7,50*
ab € 31,52*
€ 40,54*
2 Tage
200
€ 4,50*
ab € 31,68*
€ 41,06*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 32,76*
€ 42,17*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 55,72*
€ 70,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,69*
€ 84,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,53*
€ 83,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,01*
€ 72,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.