Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelhubwagen Typ X-tra B mit Waage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-75898
Hersteller:
     Ravas Europe
Herst.-Nr.:
     X-TRA B GELB/SCHWARZ RAL 1028
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen

Der Gabelhubwagen "X-tra B" kombiniert die Funktionalität einer sehr genauen Waage mit der Mobilität und Flexibilität eines Handhubwagens. Mit dem Bruss -»X-tra B-« wiegen Sie Paletten und Behälter vor Ort oder beim Transportvorgang. Sie sparen Zeit bei der Kontrolle des Warenverkehrs, beim Bestimmen der Speditionsgewichte und beim Dosieren und Abfüllen in der Produktion. Der "X-tra B" ist für industrielle Anwendungen entwickelt worden, optimal geschützt gegen Wasser, Staub und Stösse. Das steckbare Akkumodul ist für bis zu ca. 35 Stunden Einsatzdauer ausgelegt.
Der Gabelhubwagen ist mit einer automatischen und manuellen Nullkorrektur, einer Fehlermeldung in der Anzeige, einer Brutto-/Netto-Wiegung sowie einem Addierspeicher mit fortlaufender Nummerierung ausgestattet. Die Tarierung erfolgt über den gesamten Wiegebereich, wahlweise per Knopfdruck oder Taravoreingabe. 30 Minuten nach Gebrauch schaltet sich das Gerät automatisch ab (Abschaltzeit programmierbar).

  • Farbe: gelb/schwarz, Epoxy-Lackierung
  • Kapazität: 2000 kg
  • Max. Abweichung: 0,1% des gewogenen Gewichtes
  • Mehrbereichsanzeige: 0 - 200 kg: Anzeigeschritt 0,2 kg, 200 - 500 kg: Anzeigeschritt: 0,5 kg, 500 - 2000 kg: Anzeigeschritt: 1 kg
  • Gabellänge: 1150 mm
  • Gabelbreite: 180 mm
  • Gabelhöhe: 90 - 210 mm
  • Breite über die Gabeln: 555 mm
  • Höhe Oberkante Anzeige: 650 mm
  • Betriebszeit: bis zu 35 Stunden
  • Batterie: 12 Vdc/1,2 Ah, wechselbar
  • Batterieladestaion: 230 Volt/12 vdc - 300 mA
  • Lenkräder Vollgummi, Tandemlastrollen Polyurethan
  • Gewicht ca. 110 kg
  • Schutzklassen: Lastzellen und Kabel IP67, Anzeigegerät IP65
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Lenkeinschlag:
2 x 103 °
Hubantrieb:
manuell
Gabelbreite:
180 mm
Material Lastrollen:
Polyurethan (PU)
Durchmesser Lastrollen:
85mm mm
Bodenfreiheit:
23mm mm
Material Lenkrollen:
Vollgummi
Gabellänge:
1150 mm
Farbe Gabel:
schwarz
Gesamtlänge:
1540 mm
Gesamtbreite:
555 mm
Wenderadius:
1410mm (indicativ) mm
Hubbereich:
90 - 120 mm
Farbe:
schwarz; gelb RAL 1028
Gabelaussenabstand:
555 mm
Lenkrollenausführung:
Einfach
Farbe Deichsel:
gelb
Gesamthöhe:
650 mm
Tragbreite:
555 mm
Traglast:
2000 kg
Tragkraft:
2000 kg
Lastrollenausführung:
Tandem
Gewicht:
110 kg
Durchmesser Lenkrollen:
180mm mm
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, Waagehubwagen, Wiege-Hubwagen, Wiegehubwagen, palettenhubwagen 2000 kg, gabelhubwagen, 75898, 75898-SW81, Gabelstapler, Hubwagen, Stapler, Deichselstapler, Hubgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.755,30*
€ 1.872,32*
Frei Haus
ab € 2.018,20*
€ 2.121,62*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.872,32*
€ 2.228,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.852,46*
€ 2.204,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.792,88*
€ 2.133,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.773,02*
€ 2.109,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.755,30*
€ 2.088,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.