Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschengestell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-76402
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     GFG
EAN/GTIN:
     4052462024793
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasflaschengestell
Gasflaschenregal

Verzinktes Gasflaschengestell ermöglicht 2-fach stapelbare Lagerung und ist daher eine äusserst platzsparende Lösung.

  • Tragfähigkeit: 150 kg
  • Anzahl Flaschen: 6
  • Eigengewicht: 37 kg
  • Masse: L 1300 x B 1000 x H 850 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt
Oberfläche:
verzinkt
Zubehör für:
6 Gasfllaschen
Traglast:
150 kg
Höhe:
850 mm
Gewicht:
36 kg
Tiefe:
1000 mm
Breite:
1300 mm
Weitere Suchbegriffe: 76402, 76402-SW81, Auffangwanne, Gasflaschenständer, Flaschenwagen, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,76*
€ 210,42*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,50*
€ 225,59*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,17*
€ 226,96*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,06*
€ 231,94*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 288,95*
€ 338,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,47*
€ 402,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,22*
€ 397,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,70*
€ 370,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,17*
€ 364,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,95*
€ 343,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eurokraft
909358
ab € 844,69*
Sonstiges
Eurokraft
909359
ab € 896,23*
Sonstiges
Eurokraft
909361
ab € 1.000,76*
Sonstiges
Eurokraft
909362
ab € 1.059,82*
Sonstiges
Bauer
GFC-M0
ab € 829,56*
Sonstiges
Bauer
GFC-M/ID
ab € 944,79*
Sonstiges
Bauer
GFC-M/IID
ab € 1.004,56*
Sonstiges
Bauer
GFC-M/IIID
ab € 1.139,70*
Sonstiges
Bauer
GFC-M/IVD
ab € 1.210,92*
Sonstiges
Bauer
GFC-M/V
ab € 1.224,23*
Sonstiges
Bauer
GFC-M/VD
ab € 1.427,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.