Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrostboden für Container 104 Flaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-76409
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     GITTERROSTB.F.GFC-M/V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Containergitterrostboden
Gitterrostboden Container
Gitterrostboden Gasflaschendepot
Gitterrost

Verzinkter Gitterrostboden - besonders geeignet bei Unebenheiten im Boden.
Standardmässig werden die Container ohne Boden geliefert.
Gegen Mehrpreis können Sie den Gitterrostboden bestellen.

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Unterfahrbar:
Nein
Abschliessbar:
Nein
Anzahl Gasflaschen:
104
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahl
Einsatzort:
Aussenbereich; Innenbereich
Höhe:
30 mm
Gewicht:
173 kg
Kapazität:
104 Gasflaschen
Tiefe:
2100 mm
Breite:
3100 mm
Weitere Suchbegriffe: Gitterrostboden, Zusatzrost, gitterrost bauer, gitterrost, 76409, 76409-SW81, Sammelstation, Sammelbehälter, Gasflaschencontainer, Drahtgitterboden, Gitterrost für Flaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.166,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.330,52*
€ 1.583,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.322,21*
€ 1.573,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.261,48*
€ 1.501,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.220,75*
€ 1.452,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.166,12*
€ 1.387,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.