Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrostboden für Container 16 Flaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-76414
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     GITTERROSTB.F.GFC-M/0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Containergitterrostboden
Gitterrostboden Container
Gitterrostboden Gasflaschendepot
Gitterrost

Verzinkter Gitterrostboden - besonders geeignet bei Unebenheiten im Boden.
Standardmässig werden die Container ohne Boden geliefert.
Gegen Mehrpreis können Sie den Gitterrostboden bestellen.

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Unterfahrbar:
Nein
Abschliessbar:
Nein
Anzahl Gasflaschen:
16
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahl
Einsatzort:
Aussenbereich; Innenbereich
Höhe:
30 mm
Gewicht:
34 kg
Kapazität:
16 Gasflaschen
Tiefe:
1085 mm
Breite:
1085 mm
Weitere Suchbegriffe: Gitterrostboden, Zusatzrost, gitterrost, 76414, 76414-SW81, Sammelstation, Sammelbehälter, Gasflaschencontainer, Drahtgitterboden, Gitterrost für Flaschen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 248,52*
€ 304,65*
Frei Haus
ab € 300,00*
€ 366,88*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,65*
€ 362,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,67*
€ 356,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,04*
€ 340,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,25*
€ 332,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,52*
€ 295,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.