Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KANSAS- Bundjacke Color, schwarz/grau, Gr.XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-76538
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     72910160
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

KANSAS- Color-Kollektion
Dehnungsfalten an den ärmeln und am Ellenbogen für viel Bewegungsfreiheit. Verdeckter Reissverschluss. Taille durch Druckknöpfe verstellbar. 2 Brusttaschen mit Falz, ärmeltasche, Bleistifthalter und Brustinnentasche mit aufgesetzter Handytasche.

  • Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 295 g/qm
  • Farben: Schwarz/grau
Weitere Informationen:
Kollektion:
Kansas® Bundjacke Color
Waschbar:
40 °C
Verstellbarer Armabschluss:
Ja
Antistatisch:
Nein
Schweisserschutz:
Nein
Grösse:
2XL
UV-Schutz:
Nein
Störlichtbogenschutz:
Nein
Wasserdicht:
Nein
Abnehmbare Ärmel:
Nein
Verschlussart:
verdeckter Reissverschluss
Reflektionsstreifen:
Nein
Gefüttert:
Nein
Farbe:
schwarz, grau
Extras:
Handytasche
Ausführung:
Brusttaschen
Warnschutz:
Nein
Taschen:
2 Brusttaschen; Ärmeltasche; Brustinnentasche
Pflegehinweise:
Nicht bleichen; 40 °C Buntwäsche
Geschlecht:
Herren
ESD (leitfähig):
Nein
Typ:
Bundjacke
Verstellbarer Bund:
Ja
Winddicht:
Nein
Material:
Polyester; Baumwolle
Schnittschutz:
Nein
Anzahl Taschen:
4
Kapuze:
Nein
Flächengewicht g/m²:
295
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 93,03*
€ 118,96*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 99,76*
€ 126,50*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,50*
€ 150,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,60*
€ 149,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,30*
€ 144,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,50*
€ 137,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,76*
€ 118,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.