Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Pilotjacke, orange/blau, Gr. 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-76815
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     72621964499
EAN/GTIN:
     4029201131647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

Obermaterial Polyester, austrennbares Innenfutter, abnehmbare ärmel und Kragen. Kapuze im Kragen, Nähte verschweisst. Wasser- und windabweisend, atmungsaktiv. Mit 2 Seitentaschen, 2 Brusttaschen, 1 Handytasche sowie 1 Innentasche.

Weitere Informationen:
Farbe:
warnorange; marineblau
PSA-Kategorie:
II: Schutz vor mittleren Risiken
Warnschutz:
Ja
Taschen:
Brusttasche; Handytasche; Innentasche; Seitentaschen
Anzahl Reflektionsstreifen:
4
Geschlecht:
Herren
Verstellbarer Armabschluss:
Ja
Grösse:
3XL
Wasserdicht:
Ja
Norm:
EN ISO 20471 Klasse 3
Verstellbarer Bund:
Nein
Futter:
Ja
Abnehmbare Ärmel:
Ja
Winddicht:
Ja
Material:
Polyester
Verschlussart:
Reissverschluss
Reflektionsstreifen:
Ja
Anzahl Taschen:
6
Kapuze:
Ja
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 38,43*
€ 49,03*
2 Tage
7
1
€ 5,45*
ab € 38,49*
€ 49,08*
2 Tage
7
2
Frei Haus
ab € 38,70*
€ 50,36*
3 Tage
7
1
€ 4,99*
ab € 39,78*
€ 50,39*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 76,26*
€ 91,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,48*
€ 108,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,92*
€ 108,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,73*
€ 102,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,74*
€ 99,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 76,26*
€ 90,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
174ZO/L
ab € 38,55*
Ähnlich
ASATEX
174ZO/M
ab € 38,36*
Ähnlich
ASATEX
174ZO/XL
ab € 36,92*
Ähnlich
ASATEX
174ZO/XXL
ab € 38,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.