Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Pilotjacke, gelb/grau, Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-76816
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     72621800398
EAN/GTIN:
     4029201131531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke

Obermaterial Polyester, austrennbares Innenfutter, abnehmbare ärmel und Kragen. Kapuze im Kragen, Nähte verschweisst. Wasser- und windabweisend, atmungsaktiv. Mit 2 Seitentaschen, 2 Brusttaschen, 1 Handytasche sowie 1 Innentasche.

Weitere Informationen:
Farbe:
warngelb; grau
Ausführung:
austrennbares Innenfutter
PSA-Kategorie:
II: Schutz vor mittleren Risiken
Warnschutz:
Ja
Taschen:
Brusttasche; Handytasche; Innentasche; Seitentaschen
Anzahl Reflektionsstreifen:
3
Geschlecht:
Herren
Verstellbarer Armabschluss:
Ja
Grösse:
S
Norm:
EN ISO 20471 Klasse 3
Wasserdicht:
Ja
Verstellbarer Bund:
Nein
Abnehmbare Ärmel:
Ja
Futter:
Ja
Material:
Polyester
Winddicht:
Ja
Verschlussart:
Reissverschluss
Reflektionsstreifen:
Ja
Gefüttert:
Ja
Anzahl Taschen:
6
Kapuze:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 62,60*
€ 81,50*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 69,14*
€ 89,33*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,33*
€ 106,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,22*
€ 104,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,53*
€ 99,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,42*
€ 96,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,14*
€ 82,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.