Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Pilotjacke, gelb/grau, Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-76820
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     72621860398
EAN/GTIN:
     4029201131579
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

Obermaterial Polyester, austrennbares Innenfutter, abnehmbare ärmel und Kragen. Kapuze im Kragen, Nähte verschweisst. Wasser- und windabweisend, atmungsaktiv. Mit 2 Seitentaschen, 2 Brusttaschen, 1 Handytasche sowie 1 Innentasche.

Weitere Informationen:
Farbe:
warngelb; grau
Ausführung:
austrennbares Innenfutter
PSA-Kategorie:
II: Schutz vor mittleren Risiken
Warnschutz:
Ja
Taschen:
Brusttasche; Handytasche; Innentasche; Seitentaschen
Anzahl Reflektionsstreifen:
3
Geschlecht:
Herren
Verstellbarer Armabschluss:
Ja
Grösse:
2XL
Norm:
EN ISO 20471 Klasse 3
Wasserdicht:
Ja
Verstellbarer Bund:
Nein
Abnehmbare Ärmel:
Ja
Futter:
Ja
Material:
Polyester
Winddicht:
Ja
Verschlussart:
Reissverschluss
Reflektionsstreifen:
Ja
Gefüttert:
Ja
Anzahl Taschen:
6
Kapuze:
Ja
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 38,40*
€ 48,94*
2 Tage
18
1
€ 5,45*
ab € 38,49*
€ 48,99*
2 Tage
18
2
Frei Haus
ab € 38,60*
€ 50,29*
3 Tage
18
1
€ 4,99*
ab € 40,43*
€ 52,02*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 76,16*
€ 91,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,44*
€ 108,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,94*
€ 108,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,80*
€ 102,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,74*
€ 99,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,61*
€ 94,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 76,16*
€ 90,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
174ZG/L
ab € 38,52*
Ähnlich
ASATEX
174ZG/M
ab € 38,37*
Ähnlich
ASATEX
174ZG/XL
ab € 37,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.