Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaufel BSE 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-77025
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BSE 200 RAL 2000 ORANGE
EAN/GTIN:
     4052462005167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Gabelstapler-Schaufel
Gabelstaplerschaufel

Zum Verladen und Transportieren von Schüttgütern, einfache Aufnahme mit Gabelzinken.

  • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
  • Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
  • Schürfleiste aus Spezialstahl
  • stabiler Grundrahmen und Ausklinkvorrichtung
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
  • Farbe: Orange (RAL 2000)
Weitere Informationen:
Farbe:
gelborange RAL 2000
Gabelabstand:
780 mm
Typ:
BSE 200
Oberfläche:
lackiert
Material:
Stahl
Einsatzort:
Innenbereich/Aussenbereich
Höhe:
650 mm
Gewicht:
425 kg
Tiefe:
1600 mm
Breite:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaufel Gabelstapler, Schaufel für Gabelstapler, Staplerschaufel, gabelstaplerschaufel, 77025, 77025-SW81, Staplerschneeschieber, Stapler, Stapleranbaugeräte, Spitzschaufel, Kehrschaufel, Frankfurter Schaufel, Rundschaufel, Holländer Schaufel, Mehlschaufel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.391,22*
€ 2.575,09*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 2.396,23*
€ 2.575,11*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.532,85*
€ 2.726,69*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.333,51*
€ 2.736,48*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.594,71*
€ 2.785,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.575,11*
€ 3.064,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.553,36*
€ 3.038,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.460,38*
€ 2.927,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.413,74*
€ 2.872,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.396,23*
€ 2.851,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.