Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaufel BSE 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-77026
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BSE 150 RAL 2000 ORANGE
EAN/GTIN:
     4052462005082
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Gabelstapler-Schaufel
Gabelstaplerschaufel

Zum Verladen und Transportieren von Schüttgütern, einfache Aufnahme mit Gabelzinken.

  • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
  • Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
  • Schürfleiste aus Spezialstahl
  • stabiler Grundrahmen und Ausklinkvorrichtung
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
  • Farbe: Orange (RAL 2000)
Weitere Informationen:
Farbe:
gelborange RAL 2000
Gabelabstand:
780 mm
Typ:
BSE 150
Oberfläche:
lackiert
Material:
Stahl
Einsatzort:
Innenbereich/Aussenbereich
Höhe:
650 mm
Gewicht:
400 kg
Tiefe:
1600 mm
Breite:
1500 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaufel Gabelstapler, Schaufel für Gabelstapler, Staplerschaufel, chemikalienschaufel stahl, gabelstapler schaufel, 77026, 77026-SW81, Staplerschneeschieber, Stapler, Stapleranbaugeräte, Spitzschaufel, Kehrschaufel, Frankfurter Schaufel, Rundschaufel, Holländer Schaufel, Mehlschaufel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.298,79*
€ 2.459,04*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 2.313,03*
€ 2.459,06*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.330,71*
€ 2.491,07*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.171,61*
€ 2.499,84*
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.358,75*
€ 2.506,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.459,06*
€ 2.926,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.440,43*
€ 2.904,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.361,46*
€ 2.810,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.322,40*
€ 2.763,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.313,03*
€ 2.752,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.