Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaufel BSE 75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-77028
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BSE 75 RAL 2000 ORANGE
EAN/GTIN:
     4052462004870
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Gabelstapler-Schaufel
Gabelstaplerschaufel

Zum Verladen und Transportieren von Schüttgütern, einfache Aufnahme mit Gabelzinken.

  • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
  • Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
  • Schürfleiste aus Spezialstahl
  • stabiler Grundrahmen und Ausklinkvorrichtung
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
  • Farbe: Orange (RAL 2000)
Weitere Informationen:
Farbe:
gelborange RAL 2000
Gabelabstand:
780 mm
Typ:
BSE 75
Oberfläche:
lackiert
Material:
Stahl
Einsatzort:
Innenbereich/Aussenbereich
Höhe:
650 mm
Gewicht:
350 kg
Tiefe:
1600 mm
Breite:
750 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaufel Gabelstapler, Schaufel für Gabelstapler, Staplerschaufel, chemikalienschaufel stahl, gabelstapler schaufel, 77028, 77028-SW81, Staplerschneeschieber, Stapler, Stapleranbaugeräte, Spitzschaufel, Kehrschaufel, Frankfurter Schaufel, Rundschaufel, Holländer Schaufel, Mehlschaufel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.573,79*
€ 1.712,51*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.577,77*
€ 1.712,53*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.610,33*
€ 1.747,35*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.503,56*
€ 1.753,56*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.639,81*
€ 1.773,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.712,53*
€ 2.037,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.694,98*
€ 2.017,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.634,51*
€ 1.945,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.601,29*
€ 1.905,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.577,77*
€ 1.877,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.