| |
|
| Artikel-Nr.: 224-77121 Herst.-Nr.: 71102717 EAN/GTIN: 7312550109281 |
| | |
|
| | |
| Thunder T1 Gemäss EN 352-1, mit patentierter Air-Flow-Control-Technologie. Der Kopfbügel passt sich allen Kopfgrössen an. Formstabiler, äusserer Bügel, der auch eine grobe Behandlung an den schwierigsten Arbeitsplätzen aushält. SNR = 30 dB. Clarity C2 Gemäss EN 352-1. Seine gleichmässige Dämmung ermöglicht eine natürliche Wahrnehmung der Kollegen, von Anweisungen und anderen wichtigen Geräuschen, blockiert aber "schädlichen'ť Lärm. Der Kopfbügel passt sich allen Kopfgrössen an. Formstabiler, äusserer Bügel, der auch eine grobe Behandlung an den schwierigsten Arbeitsplätzen aushält. SNR = 30 dB. Weitere Informationen: | | Form: | halbrund | Farbe: | grün; schwarz | Ausführung: | Thunder T1 | Typ: | Thunder T1 | Material: | Kunststoff | Einwegartikel: | Nein | EN: | 352-1 | Signal-Rausch-Verhältnis (SNR): | 30 dB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 77121, 77121-SW81, Gehörschutz, Schutzausrüstung |
| | |
| |