Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Hubwagen Levio LWE 160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-77502
Hersteller:
     Toyota Material Handling
Herst.-Nr.:
     LWE160 ROT,SCHWARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrische Hubwagen
Elektro Gabelhubwagen
Elektrohubwagen
elektrische hubwagen toyota

Die Elektro-Hubwagen "Levio LWE 140" und "Levio LWE 160" besitzen eine moderne Deichsel mit Informationsanzeige: Hub-/Senk- und Fahrfunktionen sind leicht und mit einem Finger zu bedienen. Für das Manövrieren mit senkrecht stehender Deichsel auf engstem Raum ist die Rangierfunktion "click-2-creep" Fahrmodus zuständig. Das integrierte Ladegerät ermöglicht das schnelle Aufladen, egal wo man sich befindet. Die Elektro-Hubwagen sind mit dem einzigartigen Antriebssystem BT POWERDRIVE mit Drehstrom-Fahrmotor, kontaktlosen Bedienelementen und der CAN BUS-Kommunikation ausgestattet. Programmierbare Leistungsparameter sind Geschwindigkeit, Beschleunigung und Bremsverhalten. Diese können über die Deichsel durch den Betreiber angepasst werden. So wird eine absolute Betriebszuverlässigkeit erreicht. Regeneratives Bremsen führt die Energie an die Batterie zurück. Die PIN-Code-Aktivierung verhindert eventuellen Schlüsselverlust. Einen weiteren Vorteil bietet das speziell entwickelte Stützradsystem, welches unter anderem den Hubwagen-Einsatz auf Laderampen und -bordwänden ermöglicht.

  • Lastschwerpunkt: 600 mm
  • Hubhöhe: 205 mm
  • Gabellänge: 1150 mm
  • Mass über die Gabel: 520 mm
  • Gesamtbreite: 726 mm
  • Gesamthöhe: 1290 mm
  • Fahrmotor: 1,0 kW
  • Hubmotor: 1,0 kW
  • Fahrgeschwindigkeit (ohne/mit Last): 6 km/h
  • Hubgeschwindigkeit (ohne/mit Last): 0,05/0,04 m/s
  • Batterie: 24 V/150 Ah
  • Nenntragfähigkeit: 1400/1600 kg
  • Gesamtlänge: 1631/1688 mm
  • Wenderadius: 1420/1477 mm
  • Eigengewicht mit Batterie: 458/524 kg
Weitere Informationen:
Fahrgeschwindigkeit ohne Last:
6 km/h
Hubantrieb:
Elektrohydraulik
Leistung Fahrmotor:
1 kW
Gabelbreite:
156 mm
Gabellänge:
1150 mm
Hubgeschwindigkeit ohne Last:
50 mm/s
Radausführung Gabelrollen:
Polyurethan
Lastschwerpunktabstand:
600 mm
Gesamtlänge:
1688 mm
Gesamtbreite:
726 mm
Fahrgeschwindigkeit mit Last:
6 km/h
Höhe:
1290 mm
Wenderadius:
1477 mm
Hubbereich:
85 - 205 mm
Länge:
1688 mm
Farbe:
orange; schwarz
Gabelaussenabstand:
520 mm
Batterie:
24/150 V,_Ah
Lenkrollenausführung:
Polyurethan
Leistung Hubmotor:
1 kW
Gesamthöhe:
1290 mm
Batteriekapazität:
24/150 V/Ah
Modell:
LWE 160
Tragbreite:
520 mm
Material:
Stahl
Traglast:
1600 kg
Tragkraft:
1600 kg
Gewicht:
524 kg
Hubgeschwindigkeit mit Last:
40 mm/s
Breite:
726 mm
Durchmesser Lenkräder:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: elektrische hubwagen, elektrohubwagen gabellänge 1150, 77502, 77502-SW81, Elektrodeichselstapler, Elektrogabelstapler, Deichselstapler, Hubwagen, Hubgerät, Stapler, Gabelstapler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5.625,82*
€ 5.928,07*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 5.800,34*
€ 6.098,04*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.098,04*
€ 7.256,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.051,89*
€ 7.201,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.883,42*
€ 7.001,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.817,85*
€ 6.923,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.800,34*
€ 6.902,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.