Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim- DVD-R, bis 16fach, 4,7 GB/120 min, 100er-Spindel


Menge:  Spindel  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-78764
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     11-020-088
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
  • einmal beschreibbar
  • 4,7 GB/120 Min. Speicherkapazität
  • Geschwindigkeit: 16x
  • Oberfläche: Silber
Weitere Informationen:
Bedruckbar:
Nein
Typ:
DVD-R
Verpackung:
Spindel
Geschwindigkeit max.:
16x
Speicherkapazität:
4,7 GB
Anzahl:
100
Wiederbeschreibbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: dvd-r verbatim 4,7 gb spindel, dvd, verbatim dvd, 78764, 78764-SW81, Rohlinge, CD Rohlinge, Rohling, DVD-Datenträger, Speichermedien, Datenträger, CD-Rohling
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,22*
€ 40,31*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 31,26*
€ 43,43*
Frei Haus
ab € 38,07*
€ 52,20*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spindel
€ 43,43*
€ 51,68
pro Spindel
ab 2 Spindeln
€ 43,06*
€ 51,24
pro Spindel
ab 5 Spindeln
€ 40,74*
€ 48,48
pro Spindel
ab 10 Spindeln
€ 38,18*
€ 45,43
pro Spindel
ab 20 Spindeln
€ 36,63*
€ 43,59
pro Spindel
ab 3000 Spindeln
€ 31,26*
€ 37,20
pro Spindel
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.