Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original, HP Toner 36A, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-79929
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     HPCB436A
EAN/GTIN:
     882780905221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Das HP Druckerzubehör mit Smart Drucktechnologie für die HP LaserJets ermöglicht überragende, zuverlässige Druckqualität, erstklassige Benutzerfreundlichkeit und eine effiziente Zubehörverwaltung.

Verwendbar mit folgenden Druckern:

LaserJet M 1120 MFP

LaserJet M 1120 Series

LaserJet M 1120 a MFP

LaserJet M 1120 h MFP

LaserJet M 1120 n MFP

LaserJet M 1120 w MFP

LaserJet M 1500 Series

LaserJet M 1522 N MFP

LaserJet M 1522 NF MFP

LaserJet P 1503

LaserJet P 1503 n

LaserJet P 1504

LaserJet P 1504 n

LaserJet P 1505

LaserJet P 1505 n

LaserJet P 1506

LaserJet P 1506 n

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Seitenleistung S/W:
2000
Kapazität ca./ Seiten:
2000
Typ:
Tonerkassette
Sparpack:
Nein
kompatibel zu:
HP 36A (CB436A)
Originalzubehör:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, HP Toner, Hewlett-Packard Toner, Lasertoner Hewlett-Packard, Toner Cartridge Hewlett-Packard, Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner hp, lasertoner, 79929, 79929-SW81, Druckertoner, Druckkassette, Laserfaxtoner, Laserfax-Tonerkassette, Copybox (Laserdrucker), Druckkassette (Laserdrucker), Tonerkassette (Laserdrucker)
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
€ 4,50*
ab € 68,79*
€ 84,99*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 69,61*
€ 85,63*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 70,69*
€ 87,42*
€ 5,95*
ab € 71,75*
€ 88,18*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 100,28*
€ 122,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,33*
€ 145,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,36*
€ 144,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,89*
€ 128,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,72*
€ 124,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 102,61*
€ 122,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 100,28*
€ 119,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pelikan
4200150
ab € 35,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.