Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Kraftmagnet mit Haken, Ø 36 mm, Haftkraft ca. 10 kg, verzinkt, 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-810801
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250409815811
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kraftmagnet
Rundmagnet
rundmagnet

Die runden Hakenmagnete sind die perfekte Wahl für preisbewusste Käufer, die auf der Suche nach einem praktischen, funktionalen Helfer im Alltag sind.
Ob weiß oder verzinkt, klein oder groß: Wählen Sie einfach die Hakenmagnete, die optisch in Ihr Büro, Ihr Arbeitszimmer oder Ihre Wohnung am besten passen.

  • Kraftmagnete mit Haken in verschiedenen Ausführungen
  • Ausführungen: weiß oder verzinkt mit verschiedene Durchmessern
  • 5 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Form:
rund
Farbe:
verzinkt
Stück pro Paket:
5
Kraft (kp):
10
Material:
Metall
Magnettyp:
Magnethaken
Haftkraft:
10 kg
Durchmesser:
36 mm
Weitere Suchbegriffe: Magnet, Magnete, Kraftmagnete mit Haken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,63*
€ 23,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,43*
€ 23,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,11*
€ 21,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,42*
€ 20,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,90*
€ 20,11
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,40*
€ 15,95
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.