Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Super Kraftmagnete, weiß, 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-810804
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250510879337
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kraftmagnet
Rundmagnet
rundmagnet

Mit diesen kleinen enorm kräftigen Markenmagneten haben Sie viele Einsatzmöglichkeiten, wie z.B. in Bereichen Maschinen- und Anlagenbau oder Display Werbung.

  • mit Haken, weiß
  • extra stark (Neodym)
  • in verschiedenen Größen und Kraftstärken erhältlich
Weitere Informationen:
Form:
rund
Farbe:
weiss
Stück pro Paket:
1
Material:
Metall
Magnettyp:
Magnethaken
Haftkraft:
3,5 kg | 03. Mai kg
Durchmesser:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Magnet, Magnete, Haken, Kraftmagnete mit Haken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.