Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Super Kraftmagnete, weiß, 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-810807
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250510879481
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kraftmagnet
Rundmagnet
rundmagnet

Mit diesen kleinen enorm kräftigen Markenmagneten haben Sie viele Einsatzmöglichkeiten, wie z.B. in Bereichen Maschinen- und Anlagenbau oder Display Werbung.

  • mit Haken, weiß
  • extra stark (Neodym)
  • in verschiedenen Größen und Kraftstärken erhältlich
Weitere Informationen:
Form:
rund
Farbe:
weiss
Stück pro Paket:
1
Material:
Metall
Magnettyp:
Magnethaken
Haftkraft:
18 kg
Durchmesser:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Magnet, Magnete, Haken, Kraftmagnete mit Haken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.