Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischaufsteller, glasklare Acryl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-83719
Hersteller:
     Ernst Kunststoffe
Herst.-Nr.:
     104806
EAN/GTIN:
     4250510889367
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tisch-Aufsteller
Tischaufsteller
Tischschild
tischaufsteller

Der Karten-Clip ist ideal für Getränkekarten, Infoblätter oder auch bei Konferenzen und Schulungen einsetzbar. Er besitzt einen einfachen Klemm-Mechanismus und ist aus glasklarem Acryl gefertigt.

  • Material: Acryl
  • Masse (B/T/H): 100 x 100 x 55 mm
Weitere Informationen:
Form:
T-Form
Farbe:
glasklar
Stück pro Paket:
1
Präsentation:
beidseitig
Material:
Acrylglas
Höhe:
55 mm
Format:
DIN lang
Tiefe:
100 mm
Breite:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: 83719, 83719-SW81, Werbeaufsteller, Aufsteller, Tischschilder, Display, Ständer, Prospektständer, Messeausstattung, Prospekthalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.