Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folie "Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten", 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-83932
Hersteller:
     Schilderfabrik Cappi
Herst.-Nr.:
     104829
EAN/GTIN:
     4060081000906
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuer, offenes Licht und Rauchen ve...
Rauchen, offenes Licht und Feuer ve...
feuer offenes licht und rauchen ver...
  • ø 200 mm
  • Material: Folie, selbstklebend
  • 1 Paket = 5 Stück


Verbots-, Gebots-, Warnzeichen nach BGV A8 (VBG 125).
Für ständige Verbote, Gebote und sonstige, sicherheitsrelevante Hinweise sind Sicherheitszeichen gem. ASR A1.3 zu verwenden.

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Norm:
BGV A8
Material:
Folie
Langnachleuchtend:
Nein
Durchmesser:
200 mm
Selbstklebend:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 83932, 83932-SW81, Warnschilder, Schild (Verbots-)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,122* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,82*
€ 18,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,52*
€ 18,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,25*
€ 16,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,80*
€ 16,42
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,38*
€ 15,92
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,61*
€ 12,63
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.