Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piktogramm "Frauen", selbstklebend


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-83946
Hersteller:
     Schilderfabrik Cappi
Herst.-Nr.:
     104834
EAN/GTIN:
     4060081000326
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hinweisschild Damen
Piktogramm Damen
Piktogramm Damentoilette
Piktogramm Frauen

Folie, selbstklebend
Masse: 160 x 160 mm
Inhalt: 1 Paket = 5 Stück

Weitere Informationen:
Form:
quadratisch
Farbe:
weiss
Material:
Folie
Anwendung:
öffentlicher Bereich
Langnachleuchtend:
Nein
Breite:
160 mm
Länge:
160 mm
Schildtyp:
Wandschild
Selbstklebend:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild Damen, Symbolschild Damentoilette, Symbolschild Frauen, symbolschild damentoilette folie, hinweisschild damen, 83946, 83946-SW81, Rettungsschilder, Hinweisschilder, Fluchtweg, Richtungsschilder, Betriebsanweisungen, Rettungszeichen, Toilettenschild, WC-Schild, Damen-WC, Herren-WC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,042* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,81*
€ 25,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,21*
€ 25,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,89*
€ 23,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,38*
€ 23,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,82*
€ 22,40
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,21*
€ 18,10
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.