Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischaufsteller, Acryl, schräg, für DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-84086
Hersteller:
     Ernst Kunststoffe
Herst.-Nr.:
     104864
EAN/GTIN:
     4250409812643
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tisch-Aufsteller
Tischaufsteller
Tischschild
tisch-aufsteller a4

Der Displayständer ist aus Acryl gefertigt und besitzt einen Stellfuss hinten. Er ist schräg und für DIN A4-Formate.

  • Material: Acryl
  • Masse (B/T/H): 215 x 100 x 300 mm
Weitere Informationen:
Form:
L-Form
Farbe:
transparent
Stück pro Paket:
1
Präsentation:
einseitig
Material:
Acrylglas
Höhe:
300 mm
Format:
DIN A4
Tiefe:
100 mm
Breite:
215 mm
Weitere Suchbegriffe: tisch aufsteller, ernst kunststoffe tischaufsteller, 84086, 84086-SW81, Werbeaufsteller, Aufsteller, Tischschilder, Display, Ständer, Prospektständer, Messeausstattung, Prospekthalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.