Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderständer Event, alusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-85347
Herst.-Nr.:
     6030
EAN/GTIN:
     4044917383906
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenwagen
Reihengarderobe
Reihengarderobenständer
Reihengarderobe Lenkrollen

Der extra breite Kleiderständer "Event" ist in sehr stabiler Ausführung aus alusilber beschichtetem Stahlrohr gefertigt.

  • besitzt eine Kleiderstange und 4 Doppellenkrollen mit Radfeststellern aus Kunststoff, so dass er bequem und leicht überall zu schieben ist
  • Farbe: alusilber
  • Durchmesser Kleiderstange: 32 mm
  • Masse (B/T/H): 1780 x 530 x 1710 mm
  • Gewicht: 12 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
alusilber
Ausführung:
fahrbar
Fahrbar:
Ja
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Tiefe:
530 mm
Material Bügelrohr:
Stahl
Material:
Stahl
Höhe:
1710 mm
Gewicht:
12.230 kg
Durchmesser Bügelrohr:
30 mm
Breite:
1780 mm
Material Gestell:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Rundgarderobe, Rundgarderobenständer, reihengarderobe kerkmann, garderobenwagen, 85347, 85347-SW81, Garderoben, Kleiderständer, Garderobenständer, Reihengarderoben
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 169,68*
€ 213,23*
€ 5,50*
ab € 195,58*
€ 244,80*
3 Tage
29
Frei Haus
ab € 203,95*
€ 253,06*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 213,77*
€ 279,13*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 253,81*
€ 308,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,78*
€ 367,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,96*
€ 361,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,34*
€ 338,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,23*
€ 334,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,81*
€ 302,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39600415
ab € 12,77*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39601314
ab € 39,85*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39601415
ab € 39,99*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39621914
ab € 14,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.