Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidemesser, mit 13 Klingenabschnitten, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-881610
Hersteller:
     ACME
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4251898822809
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cuttermesser

Aus Kunststoff mit 13 Klingenabschnitten und Clip.

  • Werbefläche auf der Rückseite
  • Länge: ca. 135 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Gewicht (g):
12
Material:
Metall
TÜV/GS-geprüft:
Nein
Sicherheitsmesser:
Nein
Höhe:
12 mm
Lieferumfang:
null
Material Gehäuse:
Kunststoff
Breite:
13 mm
Länge:
135 mm
Klingenbreite:
9 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.