Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quarz-Wanduhr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-881853
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250510896426
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wand-Uhr
Wanduhr
wand-uhren pendel
wanduhr

Die "Schlichte"

  • wahlweise als Funk- oder Quarzuhr
  • schwarzes Gehäuse aus Kunststoff
  • weißes Zifferblatt mit schwarzen Balkenziffern
  • 1,5 V Batteriebetrieb (Mignonzelle), bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Strichzifferblatt
Material Scheibe:
Mineralglas
Zeitmessung:
analog
Form:
rund
Typ:
ohne Funk
Anzahl Batterien:
1 Stück
Batterien enthalten:
Nein
Material:
Kunststoff
Höhe:
300 mm
Farbe Gehäuse:
schwarz
Gewicht:
0.514 kg
Durchmesser:
300 mm
Breite:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Funkwanduhr, Funkuhr, Uhr, Quarzuhr, Zeitmesser, Wandfunkuhr, Zeitmessgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.