Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischventilator, 3-stufig, oszillierend, höhenverstell- undschwenkbar, mit Rotor Ø 400 mm und45 W Leistung, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-882083
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250510939390
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischventilator
tischventilator 40cm 3stufen
tischventilator 40 cm
tischventilator

Sorgen Sie mithilfe dieses Tischventilators an heissen Tagen in Windeseile für angenehme Abkühlung im Büro und am Arbeitsplatz! Hierfür stehen Ihnen insgesamt 3 verschiedene Geschwindigkeitsstufen zur Verfügung.

Für ein bestmöglich auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnittenes Mass an Kühlung ist der oszillierende Kopf vertikal höhenverstellbar und schwenkbar. Darüber hinaus punktet das farblich in Weiss gehaltene Gerät mit einer komfortablen Bedienung.

Sie erhalten diesen hochwertigen und mit 3 Jahren Garantie versehenen Tischventilator wahlweise in einer Ausführung mit einem Rotordurchmesser von 300 mm und einer Leistung von 40 W oder in einer Variante mit einem Rotordurchmesser von 400 mm sowie einer Leistung von 45 W. Die Gesamtmasse betragen je nach Wahl B 300 x H 490 mm bzw. B 400 x H 590 mm.

Leistungsmerkmale:

  • Wahlweise als Ausführung mit einem Rotordurchmesser von 300 mm oder von 400 mm
  • Leistung je nach gewählter Ausführung:
    • 40 W (bei Rotordurchmesser 300) mm
    • 45 W (bei Rotordurchmesser 400) mm
  • Oszillierender Kopf, vertikal höhenverstellbar
  • Schwenkbar
  • 3 Geschwindigkeitsstufen
  • Komfortable Bedienung
  • Spannung: jeweils 220-240 Volt, 50 Hz

Weitere Details:

  • Farbe: jeweils weiss
  • Masse:
    • B 300 x H 490 mm (Variante mit Rotordurchmesser 300 mm)
    • B 400 x H 590 mm (Variante mit Rotordurchmesser 400 mm)
  • Garantie: jeweils 3 Jahre
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Ausführung:
oszillierend
Anzahl Drehstufen:
3
Leistung:
45 W
Höhenverstellbar:
Ja
Oszillierend:
Ja
Modell:
Tischventilator
Spannung:
220 - 240 V
Durchmesser Rotor:
400 mm
Leistungsstufen:
3
Schwenkbar:
Ja
Frequenz:
50 Hz
Fernbedienung:
Nein
Art:
Tischventilator
Höhe:
590 mm
Höhe max.:
540 mm
Breite:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Lüfter, Ventilator, Ventilatoren, Luftkühler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 32,94*
€ 44,25*
Frei Haus
ab € 33,18*
€ 44,36*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.