Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreifach-Abfallsammlerwagen, fahrbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-882086
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250510900543
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallsammelwagen
Abfallwagen
Müllbeutelwagen
Müllsackwagen
  • Fahrbares, robustes Stahlrohrgestell in verzinkter Ausführung
  • Deckel aus Kunststoff
  • Für 120-Liter-Abfallsäcke aus Kunststoff oder Papier
  • Wird zerlegt angeliefert, einfacher Aufbau
  • 2 modellen:Zweifach-Abfallsammlerwagen
  • Maße: ca. L 800 x B 430 x H 960 mm
  • Gewicht: 10,7 kg


Dreifach-Abfallsammlerwagen

  • Maße: L 1100 x B 400 x H 960 mm
  • Gewicht: 15,5 kg
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innen- und Aussenbereich
Farbe:
Edelstahl
Fahrbar:
Ja
Inneneimer:
Nein
Masse L x B x H:
1100 x 400 x 960 mm
Deckel:
Ja
Griff:
Ja
Selbstlöschend:
Nein
Tretmechanismus:
Nein
Material:
Kunststoff; Stahl
Anzahl Sammelbehälter:
3 Stk.
Höhe:
960 mm
Gewicht:
15,1 kg
Durchmesser:
400 mm
Inhalt:
120 l
Breite:
400 mm
Länge:
1100 mm
Weitere Suchbegriffe: abfallsammelwagen 120l, abfallwagen, Müllsackständer, Müllsackhalter, Mülltrennung, Mülltrennungssystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,45*
€ 251,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,90*
€ 249,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,28*
€ 243,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,10*
€ 233,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,63*
€ 197,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.