Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselkasten TS100, für 100 Schlüssel, lichtgrau/lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-882136
Hersteller:
     SSI Schäfer Shop GmbH
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250510800584
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselkasten 100 haken

Für die Wandbefestigung vorgesehen. Rumpf und Tür bestehen aus robustem Qualitätsfeinblech in massiver Ausführung. Sie sind mit einem verchromten Zylinderschloss und 2 Schlüsseln ausgestattet. Die verschiedenen Hakenleisten sind im Raster von 10 mm verstellbar und fortlaufend nummeriert. Alle Modelle haben schwenkbare Schlüsselregister.

  • Korpus: Lichtgrau (RAL 7035)
  • Tür: Enzianblau (RAL 5010), Weinrot (RAL 3005) oder Lichtgrau (RAL 7035)
  • Maße H x B x T: 550 x 380 x 80 mm
  • Gewicht: 5,2 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Befestigung:
Wandmontage
Material:
Feinblech
Masse H x B x T:
550 x 380 x 80 mm
Schliesssystem:
Zylinderschloss
Türfarbe:
lichtgrau
Höhe:
550 mm
Tiefe:
80 mm
Breite:
380 mm
Anzahl Haken:
100 Stk
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, Schlüsselkästen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 120,86*
€ 151,21*
Frei Haus
ab € 137,95*
€ 172,26*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,21*
€ 179,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,30*
€ 178,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,19*
€ 172,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,95*
€ 170,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,86*
€ 143,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.