Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenztisch, bis 6 Personen, Rechteck, 4-Fuß Quadratrohr, B 1600 x T 800 x H 720 mm, Ahorn/chromsilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-882346
Hersteller:
     CEHA Büro
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8697837509770
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Stahlrohrtisch
konferenztisch b 1600 x t 800 x h 7...

Sie sind auf der Suche nach der idealen Einrichtung für Ihre Besprechungsräume Werfen Sie einen Blick auf unseren Konferenztisch mit den Abmessungen B 1600 x T 800 mm! Ob im Gewerbe oder den eigenen vier Wänden, der rechteckige Tisch hat sich flächendeckend bewährt. Wir wissen warum! Seine Arbeitsfläche lässt sich wunderbar ausreizen. Dazu ist seine Form einfach zeitlos und passt sich ohne Probleme in jede Raumgestaltung ein. Nicht zuletzt wegen der Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 2 mm Kunststoffumleimer erhält der Tisch seine pflegeleichten, widerstandsfähigen und langlebigen Eigenschaften. Kommen wir zur farblichen Untermalung, stellt sich die Frage nach Ihrem persönlichen Stil. Nehmen Sie das Dekor in Ahorn, strahlt der Rechtecktisch Freude und Gelassenheit aus, sodass eine positive Stimmung kreiert wird. Durch das Gestell in Chromsilber bekommen Sie einen tollen Akzent. Das 4-Fuß Quadratrohr-Gestell aus verchromtem Stahlrohr mit Gleitern sowie Nivellierungsschrauben ist besonders robust sowie im Handumdrehen wackelfrei justiert. An diesem Konferenztisch sitzen bis zu 6 Gesprächsteilnehmer zusammen.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Ahorn

Tischgestell:

  • 4-Fuß Quadratrohr-Gestell aus Stahlrohr
  • Oberfläche: verchromt, in Chromsilber
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gestellbeine Maße: 32 x 32 x 2 mm
  • Gleiter

Weitere Details:

  • Platz für bis zu 6 Personen
  • Einfache Selbstmontage
  • Maße: B 1600 x T 800 x H 720 mm
Weitere Informationen:
Gestellform:
4-Fuss Quadratrohr
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Gestell höheneinstellbar:
Nein
Anzahl Personen:
bis 6
Bodenausgleich:
Ja
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Höhe:
720 mm
Bodenausgleichsschrauben:
Ja
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Farbe:
Ahorn
Plattenstärke:
25 mm
Tischanschlussfeld:
Nein
Oberfläche Gestell:
verchromt
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe Gestell:
chromsilber
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte
Breite:
1600 mm
Material Gestell:
Stahlrohr
Tischform:
Rechteck
Weitere Suchbegriffe: stahlrohrtisch, stahlrohrtisch 160x80x72cm, Konferenztische, Besprechungstische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 197,45*
€ 245,17*
Frei Haus
ab € 196,91*
€ 245,17*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,17*
€ 291,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,54*
€ 289,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,58*
€ 274,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,35*
€ 264,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,45*
€ 234,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.