Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenztisch, bis 4 Personen, Rechteck, 4-Fuß Quadratrohr, B 1200 x T 800 x H 720 mm, Buche/chromsilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-882351
Hersteller:
     CEHA Büro
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8697837509725
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Stahlrohrtisch
stahlrohrtisch 120x60 cm

Der Konferenztisch in den Massen 1200 x 800 (B x T) mm ist die optimale Einrichtung für Ihre Meetingräume. Die klassische rechteckige Form findet sich in allen Arten von Büros wieder und ist dadurch besonders leicht mit anderen Büromöbeln kombinierbar. Ein echter Klassiker, der auch dann noch in den Raum passt, wenn Sie sich vergrössern!

Hergestellt wird der Tisch aus einer beidseitig melaminharzbeschichteten Spanplatte mit 2 mm Kunststoffumleimer, die pflegeleicht, kratzunempfindlich und damit langfristiger und häufiger Beanspruchung gewachsen ist. Ein stabiler, wackelfreier Halt ndash, keine Herausforderung für das verchromte Stahlrohr-Gestell in 4-Fuss Quadratrohr-Form mit Gleitern sowie Nivellierungsschrauben. Der Konferenztisch ist für einen Kreis von bis zu 4 Gesprächsteilnehmern ausgelegt.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm

Tischgestell:

  • 4-Fuss Quadratrohr-Gestell
  • Material: Stahlrohr, in Chromsilber verchromt
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gestellbeine Masse: 32 x 32 x 2 mm
  • Gleiter

Weitere Details:

  • Platz für bis zu 4 Personen
  • Einfache Selbstmontage
  • Masse: B 1200 x T 800 x H 720 mm
Weitere Informationen:
Gestellform:
4-Fuss Quadratrohr
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Gestell höheneinstellbar:
Nein
Anzahl Personen:
bis 4
Bodenausgleich:
Ja
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Höhe min.:
720 mm
Höhe:
720 mm
Bodenausgleichsschrauben:
Ja
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Farbe:
Buche
Plattenstärke:
25 mm
Tischanschlussfeld:
Nein
Oberfläche Gestell:
verchromt
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe Gestell:
chromsilber
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte
Breite:
1200 mm
Material Gestell:
Stahlrohr
Tischform:
Rechteck
Weitere Suchbegriffe: stahlrohrtisch, besprechungstisch 1600x800, Konferenztische, Besprechungstische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 176,37*
€ 218,05*
Frei Haus
ab € 175,11*
€ 218,05*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,05*
€ 259,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,23*
€ 256,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,34*
€ 241,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,24*
€ 233,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,37*
€ 209,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.