Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenztisch, bis 4 Personen, Rechteck, 4-Fuß Quadratrohr, B 1200 x T 800 x H 720 mm, weiß/chromsilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-882353
Hersteller:
     CEHA Büro
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8697837509718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Stahlrohrtisch
stahlrohrtisch 120x60 cm

Sie sind auf der Suche nach der idealen Einrichtung für Ihre Besprechungsräume So ist dieser Konferenztisch mit den Abmessungen 1200 x 800 (B x T) mm genau der Richtige für Sie! Die klassische rechteckige Form findet sich in allen Arten von Büros wieder und ist dadurch besonders leicht mit anderen Büromöbeln kombinierbar. Ein echter Klassiker, der auch dann noch in den Raum passt, wenn Sie sich vergrössern!

Produziert wird der Tisch aus einer beidseitig melaminharzbeschichteten Spanplatte mit 2 mm Stosskanten aus Kunststoff, ist damit einfach zu pflegen und generell hart im Nehmen. Wie sich die Farbe in die bestehende Einrichtung einfügt In Weiss wirkt der Rechtecktisch ausserordentlich klar und modern. Durch das Gestell in Chromsilber bekommen Sie einen tollen Akzent. Das stabile 4-Fuss Quadratrohr-Gestell aus verchromtem Stahlrohr mit Gleitern trägt die Tischplatte. Dank Regulierungsschrauben in den Füssen gelingt das standfeste Ausrichten des Gestells im Handumdrehen. An diesem Konferenztisch finden bis zu 4 Gesprächsteilnehmer zusammen.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Weiss

Tischgestell:

  • 4-Fuss Quadratrohr-Gestell
  • Material: Stahlrohr, in Chromsilber verchromt
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gestellbeine Masse: 32 x 32 x 2 mm
  • Gleiter

Weitere Details:

  • Platz für bis zu 4 Personen
  • Einfache Selbstmontage
  • Masse: B 1200 x T 800 x H 720 mm
Weitere Informationen:
Gestellform:
4-Fuss Quadratrohr
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Gestell höheneinstellbar:
Nein
Anzahl Personen:
bis 4
Bodenausgleich:
Ja
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Höhe min.:
720 mm
Höhe:
720 mm
Bodenausgleichsschrauben:
Ja
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Farbe:
weiss
Plattenstärke:
25 mm
Tischanschlussfeld:
Nein
Oberfläche Gestell:
verchromt
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe Gestell:
chromsilber
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte
Breite:
1200 mm
Material Gestell:
Stahlrohr
Tischform:
Rechteck
Weitere Suchbegriffe: stahlrohrtisch, besprechungstisch 1600x800, Konferenztische, Besprechungstische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 175,11*
€ 218,65*
Frei Haus
ab € 175,62*
€ 218,65*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,65*
€ 260,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,66*
€ 257,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,47*
€ 244,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,63*
€ 235,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,11*
€ 208,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.